咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美沃奇PACKOUT随行杯
商品编号
A69334
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:美沃奇PACKOUT随行杯
商品编号:A69334 8393RX

产品卖点:

- 出色的保温性能:无论热饮、冷饮均能持久保持温度.

- 顺滑的磁吸式开口:即使佩戴手套也能轻松打开/关闭。

- 可轻松拆卸,易于清洁。

- 坚固的构造:可放入洗碗机清晰,内胆304不锈钢。

- 采用PACKOUTTM系统,轻拧即可与其他PACKOUT系统组件稳固连接。

 

产品规格

外部尺寸(mm

102 x 76 x 216

体积(毫升)

887

重量(公斤)

0.54


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加