咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美沃奇PACKOUT手提工具篮
商品编号
A69333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:美沃奇PACKOUT手提工具篮
商品编号:A69333 8045

A69333 8045 应用图01.jpg


产品卖点:

- 可与所有PACKOUTTM组件模块化连接。

- 可收纳于PACKOUT堆叠式工具箱之中。

- 顶部把手,便于携带工具篮。

- 每个套装均配套一组快速调节隔板,14小,便于调整收纳布局。

 

产品规格

外部尺寸(mm

503 x 297 x 127

重量(公斤)

1.36

承重能力(公斤)

11


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加