咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TorqueVario®-S 电动扭矩螺丝刀产品系列,19 件 VDE 完全绝缘
商品编号
659370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
  • 500
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659370 500
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
驱动型式
触发的
138mm
±6%
80Nm - 5Nm
右向拧紧
模拟
500cNm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
机械式
扭矩
TorqueVario®
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
可更换的刀片
米字头/一字头组合刃型螺丝起子
销售价 数量
 
3259.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 500
数量:

商品详情

商品名称:TorqueVario®-S 电动扭矩螺丝刀产品系列,19 件 VDE 完全绝缘
商品编号:659370 500

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
提示

6 mm 长的 slimBits 批头只能用于 slimVario® 批头支架和 slimTorque VDE 批头支架(VDE 扭矩系统)。
技术说明

扭力可采用调节工具 Torque-Setter(包括在供货范围内)连续调节。扭力达到原先设定的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,无需等待,可以立即再次使用。手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。配备 15 个薄型刀身 = 减小深处螺栓元件和弹簧元件的刀身直径和绝缘直径(绝缘直径 = 刀身直径)。
通过全方面认证的 TorqueVario®-S VDE 扭矩系统提供受控的螺丝拧紧,同时保证电气应用的安全性。工具套装包含符合人体工学的扭矩螺丝刀手柄(带集成数字刻度)、15 个 slimBits 批头、批头支架及调节工具。所有组件都方便整齐地收纳于高品质耐用袋子中。VDE 扭矩螺丝刀支持 0.8-5.0 Nm 的扭矩调节范围,覆盖广泛应用场景。触发扭矩时可清晰听见并明确感知到信号,从而确保过程可靠的扭矩机制,防止材料损坏和返工。扭矩工具拥有 +/-6% 的触发精度,符合 DIN EN ISO 6789 标准的要求。绝缘 ClicFix 批头支架通过机械刀身锁止机制保证稳妥固定 75 mm 长的 slimBits 批头。扭矩螺丝刀和 slimBits 批头均按照国际标准 IEC 60900 进行例行测试,能够在高达 1000 V AC 的带电部件区域内安全工作。
传统电工螺丝刀的刀身直径通常过大,无法触及深处的螺栓。但去除绝缘层是不允许的,且会危及自身安全。专为电气应用开发的 Wiha slimTECHNOLOGY 将保护绝缘层集成至刀身,使得刀身直径减小高达 33%。因此,即便位于深处的螺栓元件和弹簧元件也可通过细杆批头轻松触及。绝缘 slimBits 批头按照国际标准 IEC 60900 进行例行测试,能够在高达 1000 V AC 的带电部件区域内安全工作。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加