咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居工业级单拉伸梯 载荷135kg
商品编号
A96653
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居工业级单拉伸梯 载荷135kg
商品编号:A96653 4000


A96653 4000
工业级13阶单拉伸梯 YQDLT-4000 展开长度4m   载荷135kg
A96653 5200
工业级17阶单拉伸梯 YQDLT-5200   展开长度5.2m 载荷135kg
A96653 6520
工业级21阶单拉伸梯 YQDLT-6520   展开长度6.52m 载荷135kg
A96653 7840
工业级25阶单拉伸梯 YQDLT-7840   展开长度7.84m 载荷135kg
A96653 9160
工业级29阶单拉伸梯 YQDLT-9160   展开长度9.16m 载荷135kg



02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加