咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居工业级A型梯 额载135kg
商品编号
A96651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居工业级A型梯 额载135kg
商品编号:A96651 1860
A96651 1860
工业级A型梯 额载135kg 5阶 A型高度186cm   YQAT-1860
A96651 2520
工业级A型梯 额载135kg 7阶 A型高度252cm   YQAT-2520
A96651 3180
工业级A型梯 额载135kg 9阶 A型高度31cm8   YQAT-3180
A96651 3840
工业级A型梯 额载135kg 11阶 A型高度384cm   YQAT-3840
A96651 4500
工业级A型梯 额载135kg 13阶 A型高度450cm   YQAT-4500



01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加