咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀
商品编号
139706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139706 G1
139706 G1/2
139706 G1/4
139706 G1/8
139706 G1/16
139706 G3/4
139706 G3/8
全牙型
公称直径 DC
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
系列
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
适用的钻孔类型
针对外螺纹的使用
齿数 Z
19.95mm
51.95mm
120mm
6
20mm
50.9mm
11
Master TM
51.95mm
G1
全牙型
2.309mm
0.17mm
最大 1.5×D,针对通孔
最大 1.5×D,针对螺栓螺纹
6
15.95mm
42.63mm
106mm
6
16mm
48.1mm
14
Master TM
42.63mm
G1/2
全牙型
1.814mm
0.13mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
6
9.95mm
27.41mm
82mm
6
10mm
42.3mm
19
Master TM
27.41mm
G1/4
全牙型
1.337mm
0.1mm
最大 2×D,针对通孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
6
7.95mm
19.5mm
68mm
4
8mm
37.7mm
28
Master TM
19.5mm
G1/8
全牙型
0.907mm
0.075mm
最大 2×D,针对通孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
4
5.95mm
15.87mm
64mm
4
6mm
38.7mm
28
Master TM
15.87mm
G1/16
全牙型
0.91mm
0.06mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
4
17.95mm
40.82mm
108mm
6
18mm
51.1mm
14
Master TM
40.82mm
G3/4
全牙型
1.814mm
0.15mm
最大 1.5×D,针对盲孔
最大 1.5×D,针对螺栓螺纹
6
13.95mm
34.09mm
94mm
6
14mm
45.9mm
19
Master TM
34.09mm
G3/8
全牙型
1.337mm
0.11mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
6
销售价 数量
 
9949.94
8034.53
5305.51
4203.72
4203.72
9509.23
6678.49

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀
商品编号:139706 G1
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。适用于内螺纹和外螺纹。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139706 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139706 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HIPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加