咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
137805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137805 G1
137805 G1/2
137805 G1/4
137805 G1/8
137805 G1/16
137805 G3/4
137805 G3/8
137805 G5/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
3
11.14degrees
30.75mm
160mm
3
20mm
25mm
11
83.125mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS E PM
3
11.14degrees
19mm
125mm
3
12mm
16mm
14
52.4mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E PM
4
11.14degrees
11.8mm
100mm
4
9mm
11mm
19
32.9mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E PM
3
12.18degrees
8.8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
28
24.33mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E PM
3
15degrees
7.7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
28
23.16mm
7.72mm
G1/16
0.91mm
HSS E PM
2
11.14degrees
24.5mm
140mm
2
16mm
20mm
14
66.1mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E PM
2
11.14degrees
15.25mm
100mm
2
9mm
12mm
19
41.65mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
HSS E PM
4
11.14degrees
21mm
125mm
4
14.5mm
18mm
14
57.28mm
22.91mm
G5/8
1.814mm
销售价 数量
 
6190.59
2837.56
1380.27
1082.73
963.48
3946.95
1807.23
3687.10

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:137805 G1/16

技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。

  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。

  • 专用槽型保障理想的排屑效果。


应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

技术参数
涂层
AlTiX
螺纹种类
G
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹升角
40degrees
切削方向
右向
标准
DIN 5156
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
55degrees
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
内冷式
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
7.7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
23.16mm
螺纹直径
7.72mm
螺纹规格
G1/16
螺距
0.91mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加