咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
应急淋浴装置
商品编号
984161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 837
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
984161 837
BSP 连接螺纹
安装情况
宽度
应急淋浴的流量值
应用范围
流动压力
深度
眼部/面部洗涤的流量值
重量
高度
1.1/4inch
落地安装
425mm
50l/min
内层
36.26bar - 3bar
630mm
14l/min
15.4kg
2330mm
销售价 数量
 
17970.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • 837
数量:

商品详情

商品名称:应急淋浴装置
商品编号:984161 837
标准

DIN EN 15154-1:2006、DIN EN 15154-2:2006、DIN EN 15154-5:2019、ANSI Z358.1-2014、DVGW NW-0416CL0425、DVGW NW-0417CL0263
技术说明

带眼部冲洗的身体紧急冲淋器,含集水槽,采用落地式安装。独立式紧急冲淋器适用于无法在墙壁上安装冲淋器或需要建立急救中心联络点的情况。高性能冲淋头可提供有限、均匀且柔和的射流。可选择每分钟 50 至 110 升的体积流量。自行排空,基本不会结垢且无需保养,以及非常坚固和耐腐蚀。具有耐化学性的聚酯粉末涂层适用于腐蚀性环境。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加