咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille QuickSelect 扭力扳手 带调节锁定装置,不带插套式工具
商品编号
657099
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657099 50
657099 100
657099 130
657099 200
657099 400
刀具,可以更换
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
插入工具
0.25Nm
触发的
330mm
±3%
17.5mm
7lbfft - 37lbfft 10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
模拟
50Nm
297.5mm
280mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 730Fix
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
831g
插入工具
0.5Nm
触发的
386mm
±3%
17.5mm
15lbfft - 75lbfft 20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
模拟
100Nm
353.5mm
336mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 730Fix
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
988g
插入工具
0.5Nm
触发的
421mm
±3%
25mm
20lbfft - 95lbfft 25Nm - 130Nm
右向和左向拧紧
模拟
130Nm
404mm
379mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730Fix
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
1128g
插入工具
1Nm
触发的
467mm
±3%
25mm
30lbfft - 150lbfft 40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
模拟
200Nm
449mm
424mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730Fix
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1264g
插入工具
2Nm
触发的
607mm
±3%
25mm
60lbfft - 300lbfft 80Nm - 400Nm
右向和左向拧紧
模拟
400Nm
589mm
564mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730Fix
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
1655g
销售价 数量
 
5601.03
5980.53
6189.91
6346.96
9291.42

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille QuickSelect 扭力扳手 带调节锁定装置,不带插套式工具
商品编号:657099 50
技术说明

坚固,紧凑,单臂扭力扳手,可通过刻度盘进行预调节并且能够自动释放。通过数万次的使用后,精确度仍然保持不变,因为所有的易磨损部件都采用了高级材料,弯曲杆在工作时仅瞬间受力。外壳和握柄由坚固的长方形管制成,握柄套有防滑橡胶,刻度盘可调节。通过换插扳手头可逆时针旋拧。
不提供插套工具(基础型号);配套适用的插套工具,编号 657582 − 657950。
功能

达到预置的数值后,扳手会触发“释放信号”(可听见和可感觉到的信号),之后可以立即重新投入使用。
优点

可根据刻度盘进行预调节和通过可拆卸的调节轮锁定以防继续调节。可选择通过配套提供的固定螺栓和贴签防止擅自使用扳手。
应用

由于扭力预置能够很快进行改变,是用于修理和小批量生产的理想选择。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明
度量单位:N·m,lbf·ft。
属性
刀具,可以更换
插入工具
分度值:1 刻度 =
0.25Nm
反馈
触发的
总长度 L
330mm
扭力测量精度
±3%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
17.5mm
扭矩范围
7lbfft - 37lbfft 10Nm - 50Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
50Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
297.5mm
杆长,无插套工具 [l1]
280mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
9×12mm
系列
MANOSKOP® 730Fix
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
831g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加