咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 左向仿形刀片
商品编号
270652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 Dmin
  • 3
  • 4
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270652 3
270652 4
270652 5
a
f
半径 R
最大切割深度 ap max
最大切深 tmax
直径 D
2.7mm
1.25mm
0.1mm
0.2mm
0.7mm
5mm
3.7mm
1.75mm
0.1mm
0.3mm
0.8mm
5mm
4.7mm
2.75mm
0.2mm
0.5mm
1mm
5mm
销售价 数量
 
456.30
458.30
427.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 左向仿形刀片
商品编号:270652 3
技术说明

类似规格(新夹紧装置)原货号,编号 240110 – 240135。
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)
适用于

槽刀杆,编号 270531 – 270536 和 270539 – 270544。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加