咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,带长刀身和强力握柄
商品编号
663750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
663750 3,5X200
663750 3X150
663750 3X200
663750 4X200
663750 4X300
663750 5,5X200
663750 5,5X300
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身尖端
总长度
0.6mm
3.5mm
200mm
Lasertip
281mm
0.5mm
3mm
150mm
黑色
231mm
0.5mm
3mm
200mm
黑色
281mm
0.8mm
4mm
200mm
Lasertip
298mm
0.8mm
4mm
300mm
黑色
398mm
1mm
5.5mm
200mm
Lasertip
298mm
1mm
5.5mm
300mm
黑色
398mm
销售价 数量
 
127.51
99.22
114.64
142.33
172.66
164.24
194.57

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,带长刀身和强力握柄
商品编号:663750 5,5X200
技术说明

Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀身采用高合金特种钢。表面亚光镀铬,黑色尖端或采用化学镀镍工艺进行加工的 Lasertip 尖端。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1mm
刀刃宽度 b
5.5mm
刀杆长度
200mm
刀身尖端
Lasertip
总长度
298mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加