咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄
商品编号
238520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
ABS® 直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238520 40
238520 50
238520 63
238520 80
ABS® 直径 d
悬伸长度 A
突出部长度 L1
40mm
80mm
51mm
50mm
80mm
51mm
63mm
80mm
51mm
80mm
90mm
61mm
销售价 数量
 
5851.71
5867.90
5835.48
5786.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:刀柄
商品编号:238520 40
标准

DIN 69893
提示

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。
技术说明

  • 刀柄在10000 rpm动平衡下达到Q 6.3。
  • 带内冷

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加