商品详情
- 商品名称:纤维砂轮 Cubitron™ III (CER)1182C
- 商品编号:566462
应用
安装到最高圆周速度 80 m/s 的角磨机上,配套使用砂盘,编号 566690 / 566692。性能强劲的磨料能够
实现舒适且符合人体工程学要求的作业,同时可以减小需要施加的压力。3M™ 纤维砂轮的材料去除率高,因此同样能够替代粗磨砂轮和千叶砂轮。
用于加工
钢件和有色金属。
技术说明
3M™ 产品中精确成型的
高性能磨料由特定陶瓷三角体构成,它们在基底材料上的布局可以确保卓越的磨削性能。
大幅提高材料去除率,同时使用寿命非常长,表面抛光效果均匀。
特别耐磨损,但依旧十分柔软的
硫化纤维。钻孔22.23 mm并带有十字形槽。
与 3M™ Cubitron™II 纤维砂轮 982C 相比,可提供更快的持续去除率。