咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂离子充电电池 REDLITHIUM FORGE™
商品编号
073805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
蓄电池类型
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
073805 6
供电
制造商名称
所含充电电池数量
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
适合于
蓄电池驱动
M18FB6
1
6Ah
18V
锂离子
18V Milwaukee
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:锂离子充电电池 REDLITHIUM FORGE™
商品编号:073805 6
技术说明

REDLITHIUM FORGE™ 提供 REDLITHIUM 系列中性能最强大、充电速度最快、使用寿命最长的充电电池。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加