咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
tesa双面胶带红色
商品编号
083662
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
宽度×长度 (mm×m)
  • 19X50
  • 50X50
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083662 19X50
083662 50X50
厚度
宽度
长度
颜色
0.205mm
19mm
50m
透明
0.2mm
50mm
50m
透明
销售价 数量
 
383.98
1010.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 19X50
  • 50X50
数量:

商品详情

商品名称:tesa双面胶带红色
商品编号:083662 19X50
技术说明

tesafix® 4965 是一款采用丙烯酸酯粘合剂的耐用、透明双面聚酯胶带,适合室内外使用。由于具有出色的耐增塑剂能力,它非常适合用于粘合玻璃、金属、光滑瓷砖、处理后的木材和多种类型的塑料,例如 ABS 和甚至 EPDM。它能耐受高达 100°C 的温度,并且耐受潮湿、某些化学品、增塑剂和紫外线辐射。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加