咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸四方头套筒扳手产品系列,英制 20 件套
商品编号
630051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
部件数量
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630051 20
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
3/8-1.1/4inch
1/2inch
20
12 角套筒
销售价 数量
 
3534.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:1/2 英寸四方头套筒扳手产品系列,英制 20 件套
商品编号:630051 20
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

十二角套筒: 15 件,类似于编号 642122
规格尺寸 3/8;7/16;1/2;9/16;5/8;11/16;3/4;13/16;7/8;15/16;1;1.1/16;1.1/8;1.3/16;1.1/4 英寸
T 形手柄: 1 件,类似于编号 641320,规格尺寸 295
加长柄: 2 件,类似于编号 641020 规格尺寸 125;250
万向接头: 1 件,类似于编号 641620
棘轮扳手: 1 件,类似于编号 640190
存放: ABS 塑料盒
技术说明

驱动件/连接件符合 DIN 3122/3123 标准。所有零件装在塑料盒中。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加