咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
坠落减震器 Skysafe Pro+ Y 铝弹力带
商品编号
098125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
  • 1,8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长度:
  • 1,8
数量:

商品详情

商品名称:坠落减震器 Skysafe Pro+ Y 铝弹力带
商品编号:098125 1,8
标准

EN 345, EN 355, EN 795
技术说明

带有柔性臂和超紧凑下坠阻尼器的连接装置,适用于 50 至 150 kg 的大重量范围。发生坠落时,借助缝入的救援环可以用救援装置将失事者举起,从而减轻登山扣负担,减小救援难度。动态坠落前后的最终强度均为 22 kN。发生坠落时的冲击力被限制到低于 6 kN。适合棱边。
Skysafe Pro+ Y 铝弹力带。Y 版本。铝登山扣。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加