咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单头极限卡规
商品编号
484227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
484227 A
484227 B
484227 C
484227 D
484227 E
484227 F
484227 G
484227 H
公差带
公称尺寸
最小公差范围
材料
标准
校准
止端塞规
质量
量规类型
zc
100mm - 109.999mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
zc
110mm - 124.999mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
zc
125mm - 139.999mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
zc
140mm - 154.999mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
zc
155mm - 169.999mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
zc
170mm - 184.999mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
zc
185mm - 199.999mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
zc
200mm - 214mm
zc
量规钢
DIN 2231
L8
通端塞规
13
通端塞规
销售价 数量
 
5668.79
5810.50
6261.43
6841.19
7820.35
8799.51
9585.40
10513.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:单头极限卡规
商品编号:484227 A
应用

用于测量间隙配合、过渡配合或者过盈配合的轴。
标准

结构尺寸符合 DIN 2231 的要求。
提示

确定所需的公差等级。订购时,请指定公差带位置 (a – zc)基本公差度 (6 – 13)数值公差。用于基本公差度 5 和更精细公差的量规承索。
技术说明

锻造版本由硬化量规钢制成。测试表面经过淬硬、研磨和珩磨。通端带有磨损余量,符合 DIN 7163 标准要求。
极限卡规,具有 ISO 公差等级,如编号 484227 规格尺寸 125.05 m6 或者具有数值公差,如编号 484227 规格尺寸 125.05 + 0.01/ -0.02。对应 ISO 公差带位置 a − zc基本公差度 6 − 13。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加