咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的电工用螺丝刀/螺丝起子/改锥,带双组份 Haptoprene 握柄 薄型刀身,VDE 完全绝缘
适用于 Torx® 的电工用螺丝刀/螺丝起子/改锥,带双组份 Haptoprene 握柄 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号
625792
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625792 TX15
625792 TX20
625792 TX25
刀杆长度
总长度
驱动型式
80mm
180mm
螺丝刀,配套用于 Torx® 螺栓
80mm
180mm
螺丝刀,配套用于 Torx® 螺栓
125mm
230mm
螺丝刀,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
169.04
201.32
223.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的电工用螺丝刀/螺丝起子/改锥,带双组份 Haptoprene 握柄 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号:625792 TX15
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝刀都会在水浴中进行抗击穿测试
造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面。刀身采用铬钒钢。
采用薄型刀身 = 缩小刀身和/绝缘直径,适合位置较深的螺栓和弹簧元件(绝缘 Ø = 刀身 Ø)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加