咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Re-Bo金属圆锯片 粗
商品编号
175500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径×厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
175500 50X0,5
175500 50X0,6
175500 50X0,8
175500 50X1
175500 50X1,2
175500 50X1,6
175500 50X2
175500 50X2,5
175500 50X3
175500 50X4
175500 50X6
175500 63X0,5
175500 63X0,6
175500 63X0,8
175500 63X1
175500 63X1,2
175500 63X1,6
175500 63X2
175500 63X2,5
175500 63X3
175500 63X4
175500 63X5
175500 63X6
175500 80X0,5
175500 80X0,6
175500 80X0,8
175500 80X1
175500 80X1,2
175500 80X1,6
175500 80X2
175500 80X2,5
175500 80X3
175500 80X4
175500 80X5
175500 80X6
175500 100X0,5
175500 100X0,6
175500 100X0,8
175500 100X1
175500 100X1,2
175500 100X1,6
175500 100X2
175500 100X2,5
175500 100X3
175500 100X4
175500 100X5
175500 125X0,6
175500 125X0,8
175500 125X1
175500 125X1,2
175500 125X1,6
175500 125X2
175500 125X2,5
175500 125X3
175500 125X4
175500 125X5
175500 125X6
175500 160X1
175500 160X1,2
175500 160X1,6
175500 160X2
175500 160X2,5
175500 160X3
175500 160X4
175500 160X5
175500 160X6
175500 200X1
175500 200X1,2
175500 200X1,6
175500 200X2
175500 200X2,5
175500 200X3
175500 200X4
175500 200X5
175500 200X6
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
厚度
孔直径
最大切割深度
有效切刃数量 Zeff
柄类型
直径
齿数 Z
1.5
12.75mm
0.5mm
13mm
12.75mm
50
带有安装孔
50mm
50
1.5
12.75mm
0.6mm
13mm
12.75mm
50
带有安装孔
50mm
50
1.5
12.75mm
0.8mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1.2mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1.6mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
2mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
2.5mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
3mm
13mm
12.75mm
24
带有安装孔
50mm
24
1.5
12.75mm
4mm
13mm
12.75mm
24
带有安装孔
50mm
24
1.5
12.75mm
6mm
13mm
12.75mm
20
带有安装孔
50mm
20
1.5
19.25mm
0.5mm
16mm
19.25mm
64
带有安装孔
63mm
64
1.5
19.25mm
0.6mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
0.8mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
1mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
1.2mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
1.6mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
2mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
2.5mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
19.25mm
3mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
19.25mm
4mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
19.25mm
5mm
16mm
19.25mm
24
带有安装孔
63mm
24
1.5
19.25mm
6mm
16mm
19.25mm
24
带有安装孔
63mm
24
1.5
23mm
0.5mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
0.6mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
0.8mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
1mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
1.2mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
1.6mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
2mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
2.5mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
3mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
4mm
22mm
23mm
32
带有安装孔
80mm
32
1.5
23mm
5mm
22mm
23mm
32
带有安装孔
80mm
32
1.5
23mm
6mm
22mm
23mm
32
带有安装孔
80mm
32
1.5
30.25mm
0.5mm
22mm
30.25mm
80
带有安装孔
100mm
80
1.5
30.25mm
0.6mm
22mm
30.25mm
80
带有安装孔
100mm
80
1.5
30.25mm
0.8mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1.2mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1.6mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
2mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
2.5mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
3mm
22mm
30.25mm
40
带有安装孔
100mm
40
1.5
30.25mm
4mm
22mm
30.25mm
40
带有安装孔
100mm
40
1.5
30.25mm
5mm
22mm
30.25mm
40
带有安装孔
100mm
40
1.5
42.75mm
0.6mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
42.75mm
0.8mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
42.75mm
1mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
42.75mm
1.2mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
1.6mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
2mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
2.5mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
1.5
42.75mm
3mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
1.5
42.75mm
4mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
1.5
42.75mm
5mm
22mm
42.75mm
40
带有安装孔
125mm
40
1.5
42.75mm
6mm
22mm
42.75mm
40
带有安装孔
125mm
40
1.5
40mm
1mm
32mm
40mm
80
带有安装孔
160mm
80
1.5
40mm
1.2mm
32mm
40mm
80
带有安装孔
160mm
80
1.5
40mm
1.6mm
32mm
40mm
80
带有安装孔
160mm
80
1.5
40mm
2mm
32mm
40mm
64
带有安装孔
160mm
64
1.5
40mm
2.5mm
32mm
40mm
64
带有安装孔
160mm
64
1.5
40mm
3mm
32mm
40mm
64
带有安装孔
160mm
64
1.5
40mm
4mm
32mm
40mm
50
带有安装孔
160mm
50
1.5
40mm
5mm
32mm
40mm
50
带有安装孔
160mm
50
1.5
40mm
6mm
32mm
40mm
50
带有安装孔
160mm
50
1.5
50mm
1mm
32mm
50mm
100
带有安装孔
200mm
100
1.5
50mm
1.2mm
32mm
50mm
100
带有安装孔
200mm
100
1.5
50mm
1.6mm
32mm
50mm
80
带有安装孔
200mm
80
1.5
50mm
2mm
32mm
50mm
80
带有安装孔
200mm
80
1.5
50mm
2.5mm
32mm
50mm
80
带有安装孔
200mm
80
1.5
50mm
3mm
32mm
50mm
64
带有安装孔
200mm
64
1.5
50mm
4mm
32mm
50mm
64
带有安装孔
200mm
64
1.5
50mm
5mm
32mm
50mm
64
带有安装孔
200mm
64
1.5
50mm
6mm
32mm
50mm
50
带有安装孔
200mm
50
销售价 数量
 
431.96
431.96
431.96
431.96
455.50
490.08
518.60
553.18
606.44
670.76
886.13
469.08
469.08
469.08
469.08
490.08
518.60
553.18
576.72
643.57
732.64
806.90
918.29
544.56
544.56
544.56
544.56
558.15
586.66
621.25
643.57
722.80
802.03
908.44
1034.64
606.44
606.44
606.44
606.44
606.44
668.32
698.05
757.39
868.78
1000.05
1146.03
698.05
698.05
698.05
698.05
794.53
868.78
940.61
1034.64
1195.54
1398.53
1664.62
868.78
868.78
908.44
960.39
1064.37
1195.54
1547.05
2048.29
2376.26
1141.06
1141.06
1205.48
1330.46
1503.73
1769.82
2401.01
3019.83
3700.54

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Re-Bo金属圆锯片 粗
商品编号:175500 80X0,5

提示

同心度和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。
技术说明

所有锯片刀刃都经过凹面刃磨。直径 ⌀ 200 mm 及超薄规格锯片有加强凸缘,精度,齿形和侧面间隙要研磨到符合 DIN 1840 标准。
符合 DIN 1838 B 齿型标准的粗齿布局,B 型弧形齿。弧形齿有相对大的齿槽。
应用

凭借更佳的切屑形成过程和更大的排屑空间,这种锯片比编号 175000 所示的锯片使用更为广泛。其主要用于强度较高和切割深度较深的材料锯切。

技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
标准
DIN 1838
属性
修正系数 fz
1.5
切槽时的最大切割深度 ap max
23mm
厚度
0.5mm
孔直径
22mm
最大切割深度
23mm
有效切刃数量 Zeff
64
柄类型
带有安装孔
直径
80mm
齿数 Z
64
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
有条件适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加