咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Re-Bo金属锯片
商品编号
178860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
178860 63X1,6M
178860 68X1,6F
178860 68X1,6G
178860 68X1,6M
厚度
孔直径
有效切刃数量 Zeff
直径
齿数 Z
1.6mm
16mm
64
63mm
64
1.6mm
16mm
72
68mm
72
1.6mm
16mm
44
68mm
44
1.6mm
16mm
64
68mm
64
销售价 数量
 
633.63
695.51
695.51
695.51

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Re-Bo金属锯片
商品编号:178860 68X1,6F
技术说明

德国顶级产品,锯齿精密研磨。
适用于

GF 以及 AXX AiR 冷切圆盘锯床。
技术参数
刀具材料
HSS E
属性
厚度
1.6mm
孔直径
16mm
有效切刃数量 Zeff
72
直径
68mm
齿数 Z
72
应用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加