咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SolidPro M 扁刷 用于含有溶剂的介质
商品编号
087007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087007 20
087007 30
087007 40
087007 50
087007 60
087007 80
使用范围,针对操作
刚性刷毛材料
尺寸,单位:英寸
应用
应用范围
手柄材料
毛刷宽度
毛刷的绑定
背心
可实现最精细的油漆效果
纯黑色中国猪鬃刷
3/4inch
涂装
含溶剂涂料;工业涂料;涂料
未上漆的木柄
20mm
铁皮包边
90%
可实现最精细的油漆效果
纯黑色中国猪鬃刷
1inch
涂装
含溶剂涂料;工业涂料;涂料
未上漆的木柄
30mm
铁皮包边
90%
可实现最精细的油漆效果
纯黑色中国猪鬃刷
1.1/2inch
涂装
含溶剂涂料;工业涂料;涂料
未上漆的木柄
40mm
铁皮包边
90%
可实现最精细的油漆效果
纯黑色中国猪鬃刷
2inch
涂装
含溶剂涂料;工业涂料;涂料
未上漆的木柄
50mm
铁皮包边
90%
可实现最精细的油漆效果
纯黑色中国猪鬃刷
2.1/2inch
涂装
含溶剂涂料;工业涂料;涂料
未上漆的木柄
60mm
铁皮包边
90%
可实现最精细的油漆效果
纯黑色中国猪鬃刷
3inch
涂装
含溶剂涂料;工业涂料;涂料
未上漆的木柄
80mm
铁皮包边
90%
销售价 数量
 
55.69
68.27
75.98
99.22
124.37
214.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:SolidPro M 扁刷 用于含有溶剂的介质
商品编号:087007 20
技术说明

人造毛、未上漆的木质刷柄。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加