咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SolidPro L 圆刷 用于水基介质
商品编号
087006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087006 20
087006 25
087006 30
087006 35
使用范围,针对介质
刚性刷毛材料
刷的规格
尺寸,单位:英寸
应用
应用范围
手柄材料
捆扎
直径
背心
用于水溶性 VOC 漆
人造鬃毛
2
3/4inch
涂覆;涂装
清漆;水漆;木材防护涂料
未上漆的木柄
刷管
20mm
90%
涂覆;涂装
清漆;水漆;木材防护涂料
用于水溶性 VOC 漆
人造鬃毛
6
1inch
涂覆;涂装
清漆;水漆;木材防护涂料
未上漆的木柄
刷管
30mm
90%
涂覆;涂装
清漆;水漆;木材防护涂料
销售价 数量
 
50.41
51.94
82.47
94.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:SolidPro L 圆刷 用于水基介质
商品编号:087006 20
技术说明

人造猪鬃混合毛,原色木质刷柄。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加