咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密圆筒锁 单独锁合
商品编号
085851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外壳直径
  • 30
  • 40
  • 50
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085851 30
085851 40
085851 50
具有锁定系统功能
外壳材料
夹箍直径
带钥匙孔盖
系列
锁环内部高度
闭锁机构
黄铜
5mm
Magno
17mm
钥匙共用
黄铜
6.5mm
Magno
23.5mm
钥匙共用
黄铜
8mm
Magno
29.5mm
钥匙共用
销售价 数量
 
97.90
134.02
193.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30
  • 40
  • 50
数量:

商品详情

商品名称:精密圆筒锁 单独锁合
商品编号:085851 30
供货范围

挂锁带 2 把钥匙。
技术说明

结实坚固的黄铜锁体,不会上锈的精密锁合机构,经过淬硬和镀铬的钢架,双重锁定。Magno 系列无法提供特殊规格。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加