咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mantis® 立体观测系统 带通用支架和延长臂
商品编号
491986
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491986 ERGO
491986 IOTA
491986 PIXO
入射光亮度
配合特种配件情况下的放大率(x 倍)
21000lx
3 − 15
26000lx
3 − 8
21000lx
3 − 15
销售价 数量
 
68526.89
38032.83
92996.74
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Mantis® 立体观测系统 带通用支架和延长臂
商品编号:491986 ERGO
优点

  • 独特的大尺寸、高品质光学立体图像。
  • 符合人体工程学的设计确保用户舒适性和工作效率。
  • 五种物体照亮方式。
  • 数字成像,用于协作、可回溯性和培训。
  • 凭借较长的工作距离和出色的深度感知,非常适合多种应用。

供货范围

包括立体声头、LED 照明、防尘罩、电源、防眩目装置。
技术说明

易于使用且符合人体工程学的系统,提供适合各种应用的出色高品质图像。Mantis® 体视显微镜可提供细节清晰的高对比度 3D 图像,非常适合各种应用的 3D 观察和操作。舒适的姿势、最佳的眼睛舒适度、优化的手眼协调性、用户友好性和出色的立体视觉等优点有助于在较长时间内实现更高水平的精确、舒适和高效性能。
带延长臂的三脚架的额外延伸范围。旋转 270°。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加