咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 帽灯 配有蓄电池
商品编号
081391
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081391 HF8R-WORK
Advanced Focus System(AFS)
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
制造商名称
发光持续时间 2 档
可充电
增亮光通量
外壳颜色
所含充电电池数量
照明可调光
照明时间
照明距离
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 68
蓄电池驱动
300lm - 900lm
20lm
HF8R WORK
90h
1600lm
黑色
1
3h - 10h
210m
3.7Ah
3.7V
锂离子
198g
销售价 数量
 
908.99

商品详情

商品名称:LED 帽灯 配有蓄电池
商品编号:081391 HF8R-WORK
技术说明

适合专业用途的高性能 LED 帽灯。
  • 摆转式灯头和无级变焦功能。
  • 直观操作和无级调光。
  • 可更换、可清洗的额带。
  • Ledlenser 连接系统作为统一接口,可以轻松连接多种附件。

功能
IP68:可长时间浸没水中(水密),防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
Advanced Focus System(AFS)
IP 保护等级
IP 68
供电
蓄电池驱动
光通量
300lm - 900lm
光通量 2 档
20lm
制造商名称
HF8R WORK
发光持续时间 2 档
90h
可充电
增亮光通量
1600lm
外壳颜色
黑色
所含充电电池数量
1
照明可调光
照明时间
3h - 10h
照明距离
210m
蓄电池容量
3.7Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
198g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加