咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 Industrie
商品编号
091013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
服装尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091013 24
091013 25
091013 26
091013 27
091013 28
091013 29
091013 44
091013 46
091013 48
091013 50
091013 52
091013 54
091013 56
091013 58
091013 60
091013 62
091013 64
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
24
工业
男式
25
工业
男式
26
工业
男式
27
工业
男式
28
工业
男式
29
工业
男式
44
工业
男式
46
工业
男式
48
工业
男式
50
工业
男式
52
工业
男式
54
工业
男式
56
工业
男式
58
工业
男式
60
工业
男式
62
工业
男式
64
工业
销售价 数量
 
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
1554.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:连体工装裤 Industrie
商品编号:091013 24
技术说明

全新的 GARANT 工业系列由耐用的混合织物制成,混有 XLANCE® 弹性材料,可改善活动自由度。拉伸较多的部位都加有 4 向弹力内衬,因此穿着舒适度高。由于拼接组合“欧洲制造”的高品质面料并采用三重车线,特别经久耐用。膝部使用耐磨的 Cordura® 加固材料隐蔽式 YKK® 拉链可防止刮擦部件。适合工业洗涤。颜色和外形稳定。非常适合在工业工作场所中使用。
采用侧面延展嵌件的连体工装裤,提升穿着舒适性。
  • 两个臀部口袋、两个前袋和一个前襟带盖口袋。
  • 膝部使用 Cordura® 加固材料。
  • 笔兜和量尺兜。
  • 拉链口袋和手机格层。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加