咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动的月牙形锯,不含蓄电池
商品编号
078223
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池驱动的月牙形锯,不含蓄电池
商品编号:078223
提示

合适的蓄电池和充电器参见编号 073870 − 编号 073890。
马刀锯片请从编号 588600 开始查看。
优点

100% 的蓄电池兼容性 - 现在也实现跨制造商兼容
所有 18 V 设备和来自 CAS 合作伙伴的电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。
供货范围

无蓄电池和充电器,盒装。
技术说明

性能强大的充电式往复锯,重量轻,弯曲式手柄设有软握层,作业舒适性高。
  • 无刷电机可实现快速工作进度和高效率。
  • 无需工具即可调节深度止挡。
  • Vario (V) 电子器件,用于以适合材料的行程次数作业。
  • 锯片可旋转 180°,方便架空作业。
  • Metabo Quick 用于免工具更换锯片。
  • 可切换摆动行程。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加