咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
划线尺带平直滑块
商品编号
446152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
划线长度
  • 200
  • 250
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
446152 200
446152 250
446152 300
划线边宽度
划线长度
刻度/读数
40mm
200mm
0.05mm
40mm
250mm
0.05mm
40mm
300mm
0.05mm
销售价 数量
 
654.33
737.10
792.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 200
  • 250
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:划线尺带平直滑块
商品编号:446152 200
技术说明

采用淬硬铝。表面非常坚硬、耐刮擦。刻度清晰易于读取。
哑光表面,带有清晰的刻度。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加