咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT L型扳手套装 适配Holex工具车
商品编号
A91543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91543 22
宽度
深度
189mm
398mm
销售价 数量
 
1806.64

商品详情

商品名称:GARANT L型扳手套装 适配Holex工具车
商品编号:A91543 22

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
GARANT 六角弯头螺丝起子套装,编号 627132,规格尺寸 9: 1 件
GARANT 适用于 Torx® 的 L 形螺丝刀套装/编号 625025 规格尺寸 13 (TX5;TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45): 1 件
属性
宽度
189mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加