咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号
329944
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 1 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329944 11
329944 12
329944 13
329944 14
329944 15
329944 16
329944 17
329944 18
329944 19
329944 20
329944 21
329944 22
329944 23
329944 24
329944 25
329944 26
329944 27
329944 28
329944 29
329944 30
329944 31
329944 32
329944 33
329944 34
329944 35
329944 36
329944 37
329944 38
329944 39
329944 40
329944 41
329944 42
329944 43
329944 44
329944 45
329944 46
329944 47
329944 48
329944 49
329944 50
329944 51
329944 52
329944 53
329944 54
329944 55
329944 56
329944 57
329944 58
329944 59
329944 60
329944 61
329944 62
329944 63
329944 64
329944 65
329944 66
329944 67
329944 68
329944 69
329944 70
329944 71
329944 72
329944 73
329944 74
329944 75
329944 76
329944 77
329944 78
329944 79
329944 80
夹紧直径
夹紧面
硬度
长度 L
驱动轮廓
11mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
12mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
13mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
14mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
15mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
16mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
17mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
18mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
19mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
20mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
21mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
22mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
23mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
24mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
25mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
26mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
27mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
28mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
29mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
30mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
31mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
32mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
33mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
34mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
35mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
36mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
37mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
38mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
39mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
40mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
41mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
43mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
44mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
45mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
46mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
47mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
48mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
49mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
50mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
51mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
52mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
53mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
54mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
55mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
56mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
57mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
58mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
59mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
60mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
61mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
62mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
63mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
64mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
65mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
66mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
67mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
68mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
69mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
70mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
71mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
72mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
73mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
74mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
75mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
76mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
77mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
78mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
79mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
80mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
53mm
圆形
销售价 数量
 
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号:329944 80
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术说明

弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹。
带有横槽纹和纵槽纹,用于原材料。
技术参数
固定器
SK 80
属性
夹紧直径
80mm
夹紧面
横槽纹和纵槽纹
硬度
60HR
长度 L
53mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加