| 物料号 |
| 338450 5L |
| 338450 11L |
| 338450 12 |
| 338450 12L |
加长件 K2 |
加长件 L2 |
加长件 L3 |
加长件直径 D3 |
加长件直径 D4 |
用于四方头 K1 |
用于夹紧长度 l1 |
用于螺纹公称直径 d1 DIN 371 |
用于螺纹公称直径 d1 DIN 374/376 |
用于螺纹杆直径 d2 |
5.5mm
| 70mm
| 230mm
| 7mm
| 12.1mm
| 5.5mm
| 26mm
| M7
| M9 − M10
| 7mm
|
11mm
| 90mm
| 330mm
| 14mm
| 22mm
| 11mm
| 40mm
| M18
| 14mm
| |
12mm
| 90mm
| 200mm
| 16mm
| 22mm
| 12mm
| 41mm
| M20
| 16mm
| |
12mm
| 90mm
| 330mm
| 16mm
| 22mm
| 12mm
| 41mm
| M20
| 16mm
|
长型或超长型。
延长杆的前端设计成夹头。通过用手拧紧滚花夹紧螺母装夹夹头和丝锥。
扭矩则通过四方头传递。
延长杆的后端符合 DIN 标准,因此能够通过四方头将延长杆装入快速更换丝锥夹头或 ER 丝锥弹簧夹头。
带有内部冷却液供给。