咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式钻锤,带锂离子蓄电池
商品编号
075559
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式钻锤,带锂离子蓄电池
商品编号:075559
优点

100 % 的电池兼容性 - 现在也实现了跨制造商兼容
CAS 合作伙伴的所有 18 V 设备和电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。
提示

配套适用的蓄电池和充电器参见编号 073870 − 073890。
供货范围

配套提供 2 块蓄电池、充电器和 MetaBOX。
配套提供附加手柄和钻孔限深器。
技术说明

用于冲击钻的动力套件。
钻锤具有高性能撞锤,其精确的气动冲击机构可以以很小的压紧压力产生具有超大冲击能量的冲击。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加