咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超声波清洗设备 Elmasonic xtra ST
商品编号
082002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:超声波清洗设备 Elmasonic xtra ST
商品编号:082002
供货范围

不带内置篮和隔音盖。
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。可在编号 082101 (Elmasonic Select)、编号 082104 (Elmasonic xtra TT) 和编号 082103 (Elmasonic xtra ST) 下找到合适的工件篮。超声波清洗剂及防锈剂参见 088015 – 088019。
配套适用的隔音罩参见编号 082105。其他配件可应要求提供。
技术说明

将油、油脂、研磨液、抛光液、颜料残留物、助焊剂、氧化物层、积碳、鳞片等从所有表面(包括最难触及的位置)除去。根据污垢和活性成分使用特殊的强力清洁剂。必须将需要清洗的部件完全浸入清洗液体中。
Elmasonic xtra ST 是适用于严重脏污的超声波设备,特别适合满足工业清洁领域的严苛要求。
  • 2 档超声波频率可供选择(25 kHz 用于顽固污垢,45 kHz 用于温和清洁)。
  • 集成有清扫功能,可在清洗槽内实现均匀的声场分布。
  • 可切换的脉冲功能提高超声波峰值功率。
  • 配有动态功能(超声波功率可短时间增加多达 20%)。
  • 坚固的清洗槽由焊接不锈钢制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加