咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动的直磨机,不含蓄电池
商品编号
077272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池驱动的直磨机,不含蓄电池
商品编号:077272
优点

100 % 的电池兼容性 - 现在也实现了跨制造商兼容
CAS 合作伙伴的所有 18 V 设备和电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。
提示

配套适用的蓄电池和充电器参见编号 073870 − 073890。
供货范围

不提供蓄电池和充电器,配套提供弹簧夹套 6 mm、橡胶护帽、防尘过滤器、开口扳手。
技术说明

Metabo® 直磨机是市场上最为纤长和紧凑机械之一。电源驱动的直磨机和电池驱动的直磨机的强劲电机可在所有应用中提供最高生产能力和高精度。
具有高(可变)转速的蓄电池驱动的直磨机重型磨削应用,即使在狭窄空间内也能使用。
  • 重启保护:防止更换蓄电池后意外启动。
  • 主轴锁用于轻松更换工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加