咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MultiMaster AMM 500 Plus Top 可充电电池
商品编号
077816
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MultiMaster AMM 500 Plus Top 可充电电池
商品编号:077816
提示

配套适用的蓄电池参见编号 073851 − 073858。
技术说明

性能强大的 MultiTool 可确保快速的工作进度(拆卸和修整时),带有 30 件用于锯切木材、金属以及切割瓷砖、打磨等作业的配件。
市场领先的摆动刀具分成三种不同的性能等级(SuperCut、MultiMaster、MultiTalent),新规格带有 Starlock 刀具夹头(改善力传递,工作效率提高达 35%)。
  • 通过摆动运动过程(产生的粉尘少)实现近乎无限的广泛用途(锯切、磨削、刮削、切割、锉刮)。
  • 无级电子转速调节功能确保最佳作业效果。
  • 通过金属齿轮箱和普遍使用滚珠轴承及滚针轴承,实现最高质量和稳定性。
  • 设计符合人体工程学,带有软质手柄覆面且重量很轻,拥有绝佳的操作体验。

供货范围

30 件套配件套装、抽排工装和 L-BOXX。
配套提供充电器和 2 个 AMPshare 锂离子电池组 (18 V / 4 Ah)。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加