咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
4 位接线板 IP44
商品编号
081156
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081156 4
IP 保护等级
供电
接通/关闭开关
插座数量 230 V/16 A
电源频率
输入端插头类型
额定电压
IP 44
电源驱动
4
50Hz
F
230V
销售价 数量
 
247.33

商品详情

商品名称:4 位接线板 IP44
商品编号:081156 4
技术说明

接线板 IP44 4 位,黑色 2m H07RN-F 3G1.5。
  • 230 V 插座,带自动关闭顶盖,IP 44。
  • 2 m 氯丁橡胶连接电缆。
  • 用于固定的螺钉孔。

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
属性
IP 保护等级
IP 44
供电
电源驱动
接通/关闭开关
插座数量 230 V/16 A
4
电源频率
50Hz
输入端插头类型
F
额定电压
230V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加