咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针刻压印机 FlyMarker® mini 65/30 蓄电池驱动
商品编号
085754
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:针刻压印机 FlyMarker® mini 65/30 蓄电池驱动
商品编号:085754
技术说明

用于在不同材料(钢、不锈钢、铝、铜、黄铜、塑料、工具钢、62 HRC 以内的淬硬钢等)制成的单个及量产部件上持久地标识/标刻/标记。
  • 标记针由功率强大的电磁机构驱动。
  • 软件操作简单直观,具有密码保护和重新设计的参数显示,可快速查阅任一程序行。
  • 4.3 英寸大尺寸彩色显示屏。
  • 最新的处理器技术可实现流畅的菜单导航,启动时间极短(开机时间)。
  • 在显示屏中 1:1 预览标记区域。
  • 外壳由不易破损的玻纤增强塑料制成。
  • 接口:USB-A、USB-B 和 Ethernet。
  • 字体:点阵字形 5×7 或者 9×13,字高 1.0 – 10.0 mm 或者更大。
  • 高品质双导轨线性导向件,以确保精确的标记效果。
  • 径向和轴向圆形标记以及圆周标记。
极为轻便、100% 灵活使用的充电式手持标刻系统,带有触摸操作面板和大尺寸 4.3 英寸彩色显示屏。
  • 包括 HPGL 套件(用于标刻个性化徽标和检验标志,包括 CE 标识)
  • 包括便捷套件(例如用于层次识别、预定位、多重刻印等)
  • 内部存储器可保存数百个标刻文件、字体和徽标。
  • 可供 15 种语言使用。

标记区域:65 × 30 mm。
供货范围

包括成套工具,整体硬质合金打标针 90°。带有防滑层的斜角规,调节规和包装箱,2 个 18V 锂电池,充电器。
提示

如需字高大于 10.0 mm 的字体,请垂询。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加