咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Softcut® HSI 倒角铣刀 45°
商品编号
214851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214851 53,9
内冷式
刀柄规格
可达到的倒角长度 l
可达到的倒角高度 h
安装孔直径
总长度 L
最大直径 D1
最小直径 D
有效切刃数量 Zeff
柄类型
系列
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
27
22mm
15mm
27mm
65mm
85mm
53.9mm
3
带有安装孔
Softcut®
219833 (15IP; 3.0 Nm)
9
SO.T 120504 PDER
销售价 数量
 
13210.89

商品详情

商品名称:GARANT Softcut® HSI 倒角铣刀 45°
商品编号:214851 53,9
适用于

转位刀片 SO.T1205.
应用

适用于倒角和反倒角加工。
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
属性
内冷式
刀柄规格
27
可达到的倒角长度 l
22mm
可达到的倒角高度 h
15mm
安装孔直径
27mm
总长度 L
65mm
最大直径 D1
85mm
最小直径 D
53.9mm
有效切刃数量 Zeff
3
柄类型
带有安装孔
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219833 (15IP; 3.0 Nm)
转位式刀片数量
9
配套适用的转位刀片
SO.T 120504 PDER
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加