咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头棘轮梅花扳手
商品编号
614843
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614843 10X12
614843 11X13
614843 12X14
614843 13X15
614843 13X17
614843 16X18
614843 17X19
614843 19X22
614843 24X27
614843 30X32
总长度 L
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
最大套环直径 D1
最大套环直径 D2
最大套环高度 h1
最大套环高度 h2
197mm
10mm
12mm
公制
21.5mm
24mm
16mm
18mm
218mm
11mm
13mm
公制
24mm
28mm
18mm
20mm
218mm
12mm
14mm
公制
24mm
28mm
18mm
20.5mm
238mm
13mm
15mm
公制
28mm
31mm
20mm
21.5mm
245mm
13mm
17mm
公制
28mm
33mm
20mm
23mm
258mm
16mm
18mm
公制
31mm
34mm
21.5mm
23.5mm
290mm
17mm
19mm
公制
33mm
35mm
23mm
24mm
300mm
19mm
22mm
公制
35mm
48mm
24mm
30mm
330mm
24mm
27mm
公制
48mm
60mm
30mm
34mm
380mm
30mm
32mm
公制
60mm
64.5mm
34mm
35mm
销售价 数量
 
638.40
679.78
679.78
748.26
759.40
827.85
897.90
912.44
1168.31
1395.07

商品详情

商品名称:双头棘轮梅花扳手
商品编号:614843 10X12
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。右旋、左旋及中间位置可切换。扳手开口度不等,大曲柄度。跟进角特别小,仅为 5°。
属性
总长度 L
197mm
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
12mm
扳手开口度尺寸
公制
最大套环直径 D1
21.5mm
最大套环直径 D2
24mm
最大套环高度 h1
16mm
最大套环高度 h2
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加