咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号
631769
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631769 TX8
631769 TX9
631769 TX10
631769 TX15
631769 TX20
631769 TX25
631769 TX30
631769 TX40
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX8
2.3mm
100mm
12.5mm
TX9
2.5mm
100mm
12.5mm
TX10
2.7mm
100mm
12.5mm
TX15
3.2mm
100mm
12.5mm
TX20
3.8mm
100mm
12.5mm
TX25
4.4mm
100mm
12.5mm
TX30
5.5mm
100mm
12.5mm
TX40
6.6mm
100mm
12.5mm
销售价 数量
 
181.92
181.92
181.92
181.92
181.92
181.92
181.92
181.92

商品详情

商品名称:套筒批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号:631769 TX10
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。
属性
Torx 星形轮廓
TX10
轮廓尺寸 A
2.7mm
长度
100mm
驱动侧直径
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加