咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显测力计
商品编号
479131
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479131 0-2
479131 0-10
479131 0-40
479131 0-60
479131 0-320
IP 保护等级
供电
刻度
工作温度
所含电池/蓄电池的产品编号
活塞直径
测力元件直径
测力元件高度
测量范围
误差范围
IP 65
电池驱动
0.01kN
-10°C - 50°C
081561 LR6
45mm
75mm
30mm
0kN - 2kN
量程端值的 ±0.5,±1 位%
IP 65
电池驱动
0.01kN
-10°C - 50°C
081561 LR6
45mm
75mm
30mm
0kN - 10kN
量程端值的 ±0.5,±1 位%
IP 65
电池驱动
0.01kN
-10°C - 50°C
081561 LR6
45mm
75mm
30mm
0kN - 40kN
量程端值的 ±0.5,±1 位%
IP 65
电池驱动
0.01kN
-10°C - 50°C
081561 LR6
45mm
75mm
30mm
0kN - 60kN
量程端值的 ±0.5,±1 位%
IP 65
电池驱动
0.1kN
-10°C - 50°C
081561 LR6
100mm
138mm
41mm
0kN - 40kN
量程端值的 ±0.5,±1 位%
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:数显测力计
商品编号:479131 0-2

在正确使用的情况下,可以提供 5 年的密封性保障。

配有显示单元、3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、校准记录和运输箱。

液压测力器,带有数显压力计。采用简单且坚固的机械构造,特别适用于严酷的工作条件。带背景照明的 4 1/2 位显示屏可直接显示力值,实现最佳读数。
额外具有拖曳指针功能的图表显示能够显示当前额定负载的趋势。最小值/最大值存储和去皮功能可以不受主显示的影响加以调用。为确保简单且抗干扰的数据传输,CPG1200 具有一个 Micro USB 接口;外壳底部有 3× M5 紧固螺纹。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加