咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 3°,细长型
商品编号
308308
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308308 3
308308 4
308308 5
308308 6
308308 8
308308 10
308308 12
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
14mm
3mm
9mm
15mm
4mm
10mm
16mm
5mm
11mm
17mm
6mm
12mm
19mm
8mm
14mm
21mm
10mm
16mm
23mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
3757.17
3757.17
3757.17
3757.17
3757.17
3757.17
3757.17

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄 3°,细长型
商品编号:308308 8
技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 细长结构(3° 轮廓)。

动平衡等级 2.5 / 40,000 min−1
应用

  • 尤其在模具行业。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

可选附件

冷却剂管,编号 309880。套筒螺丝刀,编号 309890。热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪编号 354210 − 354450,平衡螺栓套装编号 309906 180。
技术参数
切削加工策略
HSC
固定器
HSK-E 50 A = 70
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
E
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 40000 min-1 条件下
属性
外径 D
19mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加