咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
308502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308502 6
308502 8
308502 10
308502 12
308502 14
308502 16
308502 18
308502 20
308502 25
308502 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
55mm
28mm
8mm
55mm
35mm
10mm
60mm
42mm
12mm
60mm
44mm
14mm
60mm
48mm
16mm
65mm
50mm
18mm
65mm
52mm
20mm
65mm
65mm
25mm
80mm
72mm
32mm
90mm
销售价 数量
 
3910.87
3910.87
3910.87
3910.87
3910.87
3910.87
3910.87
3910.87
3910.87
3910.87

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:308502 8
提示

合适的缩径从 PSC 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50,编号 318892。
合适的缩径套从 SK 40 或 HSK 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50 请垂询。
合适的缩径套从 SK 50 或 HSK 100 缩到 PSC 63 或 PSC 80 请垂询。
合适的加长杆参见编号 318894、编号 318895 和编号 318896。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
切削加工策略
HPC HSC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
PSC-63 短型
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
属性
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加