咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拧紧销,18CrNiMo7 密封,B 型
商品编号
308615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308615 40
308615 50
L1
凸肩直径 D
头部直径 D1
总长度 L
扳手开口度
最大拧紧扭矩
螺纹 M
适用于带有颜色代码的锥柄
适用于锥柄
26mm
23mm
19mm
54mm
19mm
50Nm
M16
SK 40
40
34mm
36mm
28mm
74mm
30mm
150Nm
M24
SK 50
50
销售价 数量
 
254.44
325.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:拧紧销,18CrNiMo7 密封,B 型
商品编号:308615 50
提示

密封 −− 带有 O 形圈。
ISO 7388-3 等同于旧标准 DIN 69872。
相应适用的夹紧扳手和扳手开口度参见 eShop。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。
应用

  • 用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
  • 加工中心内使用(刀具自动更换装置的机床)。
  • 数控机床内使用(刀具自动更换装置的机床)。

描述

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。
技术参数
钻孔特性
无孔
拉紧螺栓标准
ISO 7388-3
属性
L1
34mm
凸肩直径 D
36mm
头部直径 D1
28mm
总长度 L
74mm
扳手开口度
30mm
最大拧紧扭矩
150Nm
螺纹 M
M24
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 50
适用于锥柄
50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加