咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BESTOP 耐热手套 500℃  F5027
商品编号
AP4605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:BESTOP 耐热手套 500℃  F5027
商品编号:AP4605 UNI

工艺 :针织

·针织材料:外层100%芳纶,内衬涤棉

·表面处理:双面硅胶

·长度:23-26厘米

·颜色:黑色+红色

·耐温500℃

·阻燃

·防滑

适用场合:

·适用于烧烤、烘焙等行业


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加