咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中间延长杆 MLA
商品编号
338140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338140 25
338140 50
系列
长度
25mm
MLA
50mm
销售价 数量
 
671.10
771.99

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:中间延长杆 MLA
商品编号:338140 25
应用

当进入难以到达部位时用于延长基本延长杆。
适用于

基础加长件 MLA, 编号 338130。
快速更换卡盘 ER16。
技术参数
外径 D
23mm
攻丝范围
M3 − 12
属性
系列
长度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加