咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥夹头 MLA IK 50 bar
商品编号
338105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338105 M1-12
338105 M6-20
内径 D1
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
攻丝范围
系列
配套适用的 ER 尺寸
长度补偿 压力
长度补偿 拉力
20mm
43mm
53mm
M1 - M12
MLA
11月16日
0.2mm
1mm
32mm
60mm
74mm
M6 - M20
MLA
25
0.2mm
1mm
销售价 数量
 
3705.93
5806.54

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:丝锥夹头 MLA IK 50 bar
商品编号:338105 M6-20
技术说明

  • 最小长度补偿(MLA),通过阻尼元件进行。
  • 可以延长丝锥 / 挤压丝锥的使用寿命,最多达 300%。
  • 内部冷却液输送压力最大达 50 bar。
  • 安全夹紧在 ER 弹簧夹套的快装插件中。
  • 插件上锥柄到锥的同心度 < 3 µm。

可选附件

ER 丝锥夹头,见编号 308881-309240(规格尺寸 ER11 / 16 / 25)。带方形驱动套管的 ER 丝锥夹头,见编号 309399 / 309413(规格尺寸 ER 11 /16 / 25)。
快换丝锥夹头和延长杆,见编号 338120 – 338142。
拉钉,参见编号 308600 − 308806。
用于 HSK 的冷却管,参见编号 309880。
用于 HSK 的套筒扳手,参见编号 309890。
应用

带有同步主轴的加工中心。
  • 用来补偿丝锥/同步主轴的螺距差。

  • 用于补偿丝锥的螺距公差。

提示

最大转速 4000 rpm。
技术参数
内冷式
有,最高 50 bar
刀柄标准
DIN 69871 ISO 7388-1 -
型式
AD
固定器
SK 50
属性
内径 D1
32mm
外径 D
60mm
悬伸长度 A 尺寸
74mm
攻丝范围
M6 - M20
系列
MLA
配套适用的 ER 尺寸
25
长度补偿 压力
0.2mm
长度补偿 拉力
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加