咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装插件套装,带安全脱扣机构,8 件套
商品编号
335650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:快装插件套装,带安全脱扣机构,8 件套
商品编号:335650
应用

用于盲孔。
提示

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。
技术参数
螺纹区间
M3 − 12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加