咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 平整
商品编号
329970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329970 4
329970 4,5
329970 5
329970 5,5
329970 6
329970 6,5
329970 7
329970 7,5
329970 8
329970 8,5
329970 9
329970 9,5
329970 10
329970 10,5
329970 11
329970 11,5
329970 12
329970 12,5
329970 13
329970 13,5
329970 14
329970 14,5
329970 15
329970 15,5
329970 16
329970 16,5
329970 17
329970 17,5
329970 18
329970 18,5
329970 19
329970 19,5
329970 20
329970 20,5
329970 21
329970 21,5
329970 22
329970 22,5
329970 23
329970 23,5
329970 24
329970 24,5
329970 25
329970 25,5
329970 26
329970 26,5
329970 27
329970 27,5
329970 28
329970 28,5
329970 29
329970 29,5
329970 30
329970 30,5
329970 31
329970 31,5
329970 32
329970 32,5
329970 33
329970 33,5
329970 34
329970 34,5
329970 35
329970 35,5
329970 36
329970 36,5
329970 37
329970 37,5
329970 38
329970 38,5
329970 39
329970 39,5
329970 40
329970 40,5
329970 41
329970 41,5
329970 42
329970 42,5
329970 43
329970 43,5
329970 44
329970 44,5
329970 45
329970 45,5
329970 46
329970 46,5
329970 47
329970 47,5
329970 48
329970 48,5
329970 49
329970 49,5
329970 50
329970 50,5
329970 51
329970 51,5
329970 52
329970 52,5
329970 53
329970 53,5
329970 54
329970 54,5
329970 55
329970 55,5
329970 56
329970 56,5
329970 57
329970 57,5
329970 58
329970 58,5
329970 59
329970 59,5
329970 60
329970 60,5
329970 61
329970 61,5
329970 62
329970 63
329970 63,5
329970 64
329970 64,5
329970 65
夹紧直径
夹紧面
硬度
长度 L
驱动轮廓
4mm
平整
60HR
49mm
圆形
4.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
5mm
平整
60HR
49mm
圆形
5.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
6mm
平整
60HR
49mm
圆形
6.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
7mm
平整
60HR
49mm
圆形
7.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
8mm
平整
60HR
49mm
圆形
8.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
9mm
平整
60HR
49mm
圆形
9.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
10mm
平整
60HR
49mm
圆形
10.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
11mm
平整
60HR
49mm
圆形
11.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
12mm
平整
60HR
49mm
圆形
12.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
13mm
平整
60HR
49mm
圆形
13.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
14mm
平整
60HR
49mm
圆形
14.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
15mm
平整
60HR
49mm
圆形
15.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
16mm
平整
60HR
49mm
圆形
16.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
17mm
平整
60HR
49mm
圆形
17.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
18mm
平整
60HR
49mm
圆形
18.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
19mm
平整
60HR
49mm
圆形
19.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
20mm
平整
60HR
49mm
圆形
20.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
21mm
平整
60HR
49mm
圆形
21.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
22mm
平整
60HR
49mm
圆形
22.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
23mm
平整
60HR
49mm
圆形
23.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
24mm
平整
60HR
49mm
圆形
24.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
25mm
平整
60HR
49mm
圆形
25.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
26mm
平整
60HR
49mm
圆形
26.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
27mm
平整
60HR
49mm
圆形
27.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
28mm
平整
60HR
49mm
圆形
28.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
29mm
平整
60HR
49mm
圆形
29.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
30mm
平整
60HR
49mm
圆形
30.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
31mm
平整
60HR
49mm
圆形
31.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
32mm
平整
60HR
49mm
圆形
32.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
33mm
平整
60HR
49mm
圆形
33.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
34mm
平整
60HR
49mm
圆形
34.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
35mm
平整
60HR
49mm
圆形
35.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
36mm
平整
60HR
49mm
圆形
36.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
37mm
平整
60HR
49mm
圆形
37.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
38mm
平整
60HR
49mm
圆形
38.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
39mm
平整
60HR
49mm
圆形
39.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
40mm
平整
60HR
49mm
圆形
40.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
41mm
平整
60HR
49mm
圆形
41.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
42mm
平整
60HR
49mm
圆形
42.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
43mm
平整
60HR
49mm
圆形
43.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
44mm
平整
60HR
49mm
圆形
44.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
45mm
平整
60HR
49mm
圆形
45.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
46mm
平整
60HR
49mm
圆形
46.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
47mm
平整
60HR
49mm
圆形
47.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
48mm
平整
60HR
49mm
圆形
48.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
49mm
平整
60HR
49mm
圆形
49.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
50mm
平整
60HR
49mm
圆形
50.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
51mm
平整
60HR
49mm
圆形
51.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
52mm
平整
60HR
49mm
圆形
52.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
53mm
平整
60HR
49mm
圆形
53.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
54mm
平整
60HR
49mm
圆形
54.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
55mm
平整
60HR
49mm
圆形
55.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
56mm
平整
60HR
49mm
圆形
56.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
57mm
平整
60HR
49mm
圆形
57.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
58mm
平整
60HR
49mm
圆形
58.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
59mm
平整
60HR
49mm
圆形
59.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
60mm
平整
60HR
49mm
圆形
60.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
61mm
平整
60HR
49mm
圆形
61.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
62mm
平整
60HR
49mm
圆形
63mm
平整
60HR
49mm
圆形
63.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
64mm
平整
60HR
49mm
圆形
64.5mm
平整
60HR
49mm
圆形
65mm
平整
60HR
49mm
圆形
销售价 数量
 
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头 平整
商品编号:329970 9,5
提示

其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
推荐

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
优点

  • 保持力提高 25%(与 RD 夹头相比)。
  • 夹头和夹具固定装置之间没有径向偏移,因此不易脏。
  • 由于夹紧段采用大面积支承,因此具有独一无二的刚度。

应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术说明

夹头,圆形轮廓,尺寸以0.5毫米为单位递增。订购时请说明所需要的夹紧直径。
平整夹持面,用于精细加工。
技术参数
固定器
Top 65
属性
夹紧直径
9.5mm
夹紧面
平整
硬度
60HR
长度 L
49mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加